レイメイ藤井
2027年度システム手帳ポケットリフィル ダヴィンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03098370
品番
27DPR246
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
・見開き両面1ヶ月ブロック式&見開き両面2週間 ・スケジュールを使い分けられるタイプです
タイプ
月間&週間
寸法(幅W×高さH)(mm)
76×126
穴数
6
ページ数
136ページ(68枚)
日付表示
16ヶ月分 2026年12月~2028年3月