レイメイ藤井
2027年度システム手帳聖書リフィル キーワード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03098379
品番
27WWR415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
・見開き両面1ヶ月リスト式
タイプ
月間-2
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×170
穴数
6
ページ数
34ページ(17枚)
日付表示
16ヶ月分 2026年12月~2028年3月