※使用例
レイメイ藤井
2027年度システムノートダイアリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
B6
B5
B6
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
03098431
品番
27RFDR706
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
・ノートとダイアリーが1冊でまとめられる。
サイズ
B6
質量(g)
118
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×182×6
タイプ
ブロック式マンスリー(見開き1ヶ月)+6mm罫ノート(ドット方眼)60ページ
始まり月
12
日付表示
2026年12月~2028年3月