レイメイ藤井
2027年度システム手帳ポケット リフィル ラセ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03098598
品番
27LAR607
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
・見開き両面1ヶ月ブロック式/カラーインデックス付/日曜始まり ・月ごとに違う花柄イラスト入 見たい月がすぐに探せるカラフルなインデックス付です
タイプ
月間-5
寸法(幅W×高さH)(mm)
81×216
穴数
6
ページ数
34ページ(17枚)
日付表示
16ヶ月分 2026年12月~2028年3月