※表紙
レイメイ藤井
2027年度システムノートダイアリー
27RFDR704
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
A5
A5
B5
B6
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
03098616
品番
27RFDR704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
・カレンダーと同じように始まり、1ヶ月全体の予定が把握しやすい。
サイズ
A5
質量(g)
71
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×210×3
タイプ
ブロック式マンスリー(見開き1ヶ月 日曜始まり)+ノート4ページ
始まり月
12
日付表示
2026年12月~2028年3月