レイメイ藤井
2027年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ
27DR232
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03098641
品番
27DR232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
・3つ折り 長期的なプロジェクトを管理するのにとても便利です。
タイプ
イヤープランニング
寸法(幅W×高さH)(mm)
251×170(3つ折り時:92×170)
穴数
6
ページ数
4ページ(2枚)
日付表示
1年分(2027年1月~6月 1枚、2027年7月~12月 1枚)