レイメイ藤井
2027年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ
27DR236
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03098677
品番
27DR236
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
・見開き両面1週間/時間目盛付/縦型均等割 ・縦型時間目盛付なので時間ごとのスケジュール管理がしやすくなっています。
タイプ
DYD週間
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×170
穴数
6
ページ数
142ページ(71枚)
日付表示
16ヶ月分 2026年12月~2028年3月