※表紙
レイメイ藤井
2027年度システムノートダイアリー
27RFDR720
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
B5
A5
B5
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
03098756
品番
27RFDR720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・1週間のスケジュールを把握しつつ、メモが出来る。ビジネス・プライベートあらゆる用途に使える万能フォーマット。
サイズ
B5
質量(g)
279
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
179×252×8
タイプ
リスト式ウィークリー(見開き2週間)レフト式ウィークリー(片面1週間+片面ノート)+ノート2ページ
始まり月
12
日付表示
2026年12月~2028年3月