※表紙
レイメイ藤井
2027年度システムノートダイアリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
B5
A5
B5
B6
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
03098772
品番
27RFDR726
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・見開き1週間で、ドット方眼と罫線入りのブロックフォーマット。TODOリスト&スケジュール管理、イラスト&一言日記や記録など多様な使い方ができる。
サイズ
B5
質量(g)
310
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
179×252×9
タイプ
ブロック式ウィークリー(見開き1週間)ノート8ページ
始まり月
12
日付表示
2026年12月~2028年3月