※表紙
レイメイ藤井
2027年度システムノートダイアリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
B5
A5
B5
B6
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
03098781
品番
27RFDR711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
・左に月間ブロック、右に4区分リスト式というレイアウト。月間行事を見ながら4つのスケジュールが管理できる。
サイズ
B5
質量(g)
103
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
179×252×3
タイプ
ブロック式マンスリー(片面1ヶ月日曜始まり)4プランリスト式マンスリー(片面1ヶ月日曜始まり)+ノート4ページ
始まり月
12
日付表示
2026年12月~2028年3月