- 消臭ダストパック 日泉ポリテック 03100522

- 消臭ダストパック 日泉ポリテック 03100522
- 消臭ダストパック 日泉ポリテック 03100522
- 消臭ダストパック 日泉ポリテック 03100522
- 消臭ダストパック 日泉ポリテック 03100522

消臭ダストパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1冊(10枚)
厚さ(mm)
0.03
注文コード
03100522
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

アンモニアや排泄臭などのイヤな臭いをすばやく消臭し、おむつ・ペットのフン・生ごみ・サニタリー用品の処理に便利な日本製ポリ袋です。

厚さ(mm)
0.03
色
黒
容量(L)
45
寸法(横×縦)(mm)
800×650
入数(枚)
10
注意
※この袋は幼児やお子様にとって窒息などの危険があるため、手の届かない場所に保管してください。可燃物のため火のそばには置かず、突起物を入れると破れる場合がありますのでご注意ください。また、摩擦により衣服に色移りする場合がありますので、こすらないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする