日栄インテック
ステンレス組式立バンドBタイプBN付 40A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03103979
品番
101300102160400
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)
材質
ステンレス製(SUS430)
H
72mm
寸法
1.2×25mm(t×B)
C
44mm
P
20mm
適合配管径(Φmm)
486
締付ボルト
ナット:M6×20
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます
管径
40A