ステンレス組式立バンドBN付 250A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03104110
品番
101300102122500
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
材質
ステンレス製(SUS430)
H
220mm
寸法
3.0×50mm(t×B)
C
80mm
P
28mm 取付足の穴の寸法を確認してください
適合配管径(Φmm)
2674
締付ボルト
ナット:M12×35
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用できます
管径
250A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする