日栄インテック
ステンレス組式立バンドBN付 300A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03104347
品番
101300102123000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス製(SUS430)
H
250mm
寸法
3.0×50mm(t×B)
C
80mm
P
28mm 取付足の穴の寸法を確認してください
適合配管径(Φmm)
3185
締付ボルト
ナット:M12×35
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用できます
管径
300A