日栄インテック
ステンレス組式立バンドBタイプBN付 150A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03104636
品番
101300102161500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)
材質
ステンレス製(SUS430)
H
139mm
寸法
2.0×32mm(t×B)
C
47mm
P
20mm
適合配管径(Φmm)
1652
締付ボルト
ナット:M8×25
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます
管径
150A