日栄インテック
ステンレス組式吊バンドタン付 1/2×125A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03104801
品番
101100101171250
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)
材質
ステンレス製(SUS430)
d
1/2
H
161mm
寸法
2.5×38mm(t×B)
C
35mm
適合配管径(Φmm)
1398
締付ボルト
ナット:M10×30
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP125A~VP300Aも併用できます
管径
125A