日栄インテック
ハード吊バンドタン付 80A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03104932
品番
101100101730800
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
d
3/8
H
107mm
寸法
2.6×25mm(t×B)
C
25mm
適合配管径(Φmm)
891
締付ボルト
ナット:M10×35
適合管
SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
管径
80A