日栄インテック
組式立バンドBN付 20A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03105056
品番
101300102080200
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
H
58mm
寸法
1.2×25(t×B)
C
44mm
P
20mm
適合配管径(Φmm)
272
締付ボルト
ナット:M6×20
適合管
SGP(VP40A~VP300Aも使用できます)
管径
20A