ドブ1ツ穴ターボ羽子板(座金無し) 150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03105090
品番
101100104281500
販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
¥309

吊バンドタン無に接続することで、省スペースの横走り支持が可能です。

材質
鉄製(溶融亜鉛めっき)
d
3/8
L
150mm
寸法
3.0×20mm(t×B)
D
11×15mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする