日栄インテック
ドブ組式立バンドBN付 65A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03105327
品番
101300102780650
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
鉄製(溶融亜鉛めっき)
H
86mm
寸法
2.0×32mm(t×B)
C
46mm
P
20mm
適合配管径(Φmm)
763
締付ボルト
ナット:M8×25
適合管
SGP(VP40A~VP150Aも併用できます)
管径
65A