日栄インテック
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×80A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03105887
品番
101100101220800
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)
材質
ステンレス製(SUS430)
d
3/8
H
108mm
寸法
1.5×32mm(t×B)
C
30mm
適合配管径(Φmm)
891
締付ボルト
ナット:M8×25
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます
管径
80A