日栄インテック
ドブ組式立バンドBN付 125A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03106009
品番
101300102781250
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
材質
鉄製(溶融亜鉛めっき)
H
127mm
寸法
3.0×32mm(t×B)
C
55mm
P
25mm 取付足の穴の寸法を確認してください
適合配管径(Φmm)
1398
締付ボルト
ナット:M10×30
適合管
SGP(VP40A~VP150Aも併用できます)
管径
125A