ステンレス組式立バンドBタイプBN付 50A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03106192
品番
101300102160500
販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)

材質
ステンレス製(SUS430)
H
76mm
寸法
1.2×25mm(t×B)
C
44mm
P
20mm
適合配管径(Φmm)
605
締付ボルト
ナット:M6×20
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます
管径
50A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする