ドブ組式立バンドBN付 150A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03106307
品番
101300102781500
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
材質
鉄製(溶融亜鉛めっき)
H
143mm
寸法
3.0×32mm(t×B)
C
55mm
P
25mm 取付足の穴の寸法を確認してください
適合配管径(Φmm)
1652
締付ボルト
ナット:M10×30
適合管
SGP(VP40A~VP150Aも併用できます)
管径
150A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする