製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
11号
13号
5号
9号
11号
ウエスト(cm)
72
76
60
68
72
股下(cm)
78
78
76
ヒップ(cm)
96
100
84
92
96
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03112817
品番
AS8312
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
カジュアルにも着こなせるスマートなノータック仕様。
サイズ
11号
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
72
股上(cm)
25.5
ヒップ(cm)
96
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し
色
ブラック
タイプ
女性用
機能
ノータック、ストレッチ
素材
ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)