EWB1062 ENJOY EWB1062  シャツブラウス(七分袖) カーシーカシマ 03122852

EWB1062 ENJOY EWB1062  シャツブラウス(七分袖) カーシーカシマ 03122852
EWB1062 ENJOY EWB1062  シャツブラウス(七分袖) カーシーカシマ 03122852
EWB1062 ENJOY EWB1062  シャツブラウス(七分袖) カーシーカシマ 03122852
EWB1062 ENJOY EWB1062  シャツブラウス(七分袖) カーシーカシマ 03122852
EWB1062 ENJOY EWB1062  シャツブラウス(七分袖) カーシーカシマ 03122852
EWB1062 ENJOY EWB1062  シャツブラウス(七分袖) カーシーカシマ 03122852
EWB1062 ENJOY EWB1062  シャツブラウス(七分袖) カーシーカシマ 03122852
EWB1062 ENJOY EWB1062  シャツブラウス(七分袖) カーシーカシマ 03122852

ENJOY EWB1062 シャツブラウス(七分袖)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ7
内容量1枚注文コード03122852品番EWB1062
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

【素材スペック】ニット/2wayストレッチ/速乾/防汚/UVカット/透けにくい/吸汗/イージーケア/ホームクリーニング 【デザイン機能】消臭テープ/スカーフループ/動きやすい袖(ARM360°)/バストケアピッチ/袖口調整カフス

用途
オールシーズン快適な着心地のカーシーブラウス。仕立て映えと着心地を叶えたニットシャツブラウスです。表面のほのかな畝感がすっきりとした印象を与え、きちんと感を演出。軽量でストレッチ性に優れ、通気性が良くムレにくいので、毎日快適に過ごせます。透けにくく、汚れも落ちやすいから、忙しい毎日の強い味方。シワになりにくく、型くずれしにくいので、メンテナンスも楽です。素材:表面のほのかな畝感がすっきりとした印象を与えるトリコットニット。軽量でストレッチ性に優れ、通気性が良くムレにくいのが特長です。フルダル糸を使用しているので透けにくく、SR防汚加工を施し、汚れを落ちやすくしています。シワになりにくく、型くずれしにくい快適素材です。
サイズ
7
色
ホワイト
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする