曜日別特売
NWB088 ENJOYNoir NWB088  フリルブラウス(八分袖) カーシーカシマ 03123211

NWB088 ENJOYNoir NWB088  フリルブラウス(八分袖) カーシーカシマ 03123211
NWB088 ENJOYNoir NWB088  フリルブラウス(八分袖) カーシーカシマ 03123211
NWB088 ENJOYNoir NWB088  フリルブラウス(八分袖) カーシーカシマ 03123211
NWB088 ENJOYNoir NWB088  フリルブラウス(八分袖) カーシーカシマ 03123211
NWB088 ENJOYNoir NWB088  フリルブラウス(八分袖) カーシーカシマ 03123211
NWB088 ENJOYNoir NWB088  フリルブラウス(八分袖) カーシーカシマ 03123211
NWB088 ENJOYNoir NWB088  フリルブラウス(八分袖) カーシーカシマ 03123211
NWB088 ENJOYNoir NWB088  フリルブラウス(八分袖) カーシーカシマ 03123211

ENJOYNoir NWB088 フリルブラウス(八分袖)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色オフホワイト
サイズ11
内容量1枚注文コード03123211品番NWB088
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

【素材スペック】ヨコストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/透けにくい/ージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】長めの後ろ丈/ネームループ/消臭テープ

用途
やさしいフリルが上品な印象に。一枚でもインナーでもフォーマルに決まる上品な印象のフリルブラウスです。一枚で着ても、インナーとしても、どちらでもフォーマルに決まります。アクセサリーをつけたりスカーフを巻いたり、どんな装飾品とも合わせやすく、様になる一枚。長めの後ろ丈で、接客業のさまざまな業務をより快適に行えるよう工夫しました。ネームループと消臭テープ機能で、着心地の良さと扱いやすさを実現しています。素材:やわらかくて透けにくいジョーゼット素材。薄手で肌に寄り添うようなやわらかい風合いながら、フルダル糸を使用しているので透けにくく、UVカット性にも優れています。ヨコストレッチがあり快適な着心地で、吸汗速乾性にも優れているので、メンテナンスも楽な高機能素材です。
色
オフホワイト
サイズ
11
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする