レイメイ藤井
2027年度システム手帳ポケット リフィル ラセ
27LAR610
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03125496
品番
27LAR610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
・4年分のカレンダー
タイプ
4年カレンダー
寸法(幅W×高さH)(mm)
76×126
穴数
6
ページ数
4ページ(2枚)
日付表示
4年分 2027年~2028年 1枚、2029年~2030年 1枚