レイメイ藤井
2027年度システム手帳A5リフィル decona
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03125530
品番
27HAR452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
・ラミネート加工がしてあるのでシール等がはがしやすく、汚れにくいです。
タイプ
4年カレンダー
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×210
穴数
6
ページ数
1ページ(1枚)
日付表示
2027年~2030年