レイメイ藤井
2027年度システム手帳A5リフィル キーワード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03125557
品番
27WAR404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
・見開き両面1ヶ月ブロック式/月曜始まり
タイプ
月間-1
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×210
穴数
6
ページ数
34ページ(17枚)
日付表示
16ヶ月分 2026年12月~2028年3月