27DPR241 2027年度システム手帳ポケットリフィル ダヴィンチ レイメイ藤井 03125609

27DPR241 2027年度システム手帳ポケットリフィル ダヴィンチ レイメイ藤井 03125609
27DPR241 2027年度システム手帳ポケットリフィル ダヴィンチ レイメイ藤井 03125609

2027年度システム手帳ポケットリフィル ダヴィンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03125609
品番
27DPR241
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

・見開き両面1週間/時間目盛付 縦型平日重視 ・縦型時間目盛付なので時間ごとのスケジュール管理がしやすくなっています

タイプ
週間-4
寸法(幅W×高さH)(mm)
76×126
穴数
6
ページ数
140ページ(70枚)
日付表示
16ヶ月分 2026年12月~2028年3月

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする