レイメイ藤井
2027年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03125652
品番
27DR229
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・見開き両面1ヶ月ブロック式/見開き両面1週間 ・スケジュールを使い分けられるタイプです。
タイプ
月間&週間
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×170
穴数
6
ページ数
212ページ(106枚)
日付表示
16ヶ月分 2026年12月~2028年3月