レイメイ藤井
2027年度システム手帳ポケットリフィル ダヴィンチ
27DPR248
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03125661
品番
27DPR248
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
・高透明P.Pシート製 下敷として使える2年カレンダーです。
タイプ
下敷カレンダー
寸法(幅W×高さH)(mm)
76×131
穴数
6
ページ数
1ページ(1枚)
日付表示
2027年~2028年