曜日別特売
KF-100 給料袋 テープ付 茶 角8 100枚 今村紙工 03126842

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KF-100 給料袋 テープ付 茶 角8 100枚 今村紙工 03126842
KF-100 給料袋 テープ付 茶 角8 100枚 今村紙工 03126842

給料袋 テープ付 茶 角8 100枚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
03126842
品番
KF-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

紙幣の封入にほどよいサイズです。便利な書き込み欄付きなので、給与の支払いに役立ちます。テープ付きの為、封かん作業が簡単。角8(B5用紙3つ折)に対応した定型封筒です。坪量85g/m2の古紙パルプ配合40%再生紙を使用しております。

用途
給与の支払いの際に。
寸法(mm)
197×119
サイズ
角8
坪量(g/m2)
85
古紙配合率(%)
(古紙パルプ)40
貼り合せ位置
センター貼り
テープ
有
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする