HW323 超強力マグネットピン シルバー HMD WORKS 03126991

HW323 超強力マグネットピン シルバー HMD WORKS 03126991
HW323 超強力マグネットピン シルバー HMD WORKS 03126991
HW323 超強力マグネットピン シルバー HMD WORKS 03126991

超強力マグネットピン シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
直径(mm)
16
注文コード
03126991
品番
HW323
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

強力マグネットで金属面へしっかり固定
穴あけ不要で貼り付けるだけの簡単設置
コンパクト設計で場所を取らずスッキリ収納
丸みのあるデザインで掛けた物を傷めにくい
取り外し・付け替えが簡単でレイアウト変更も自由
キッチン・玄関・洗面所・オフィスなど幅広く活躍

用途
メモ・書類・カレンダーの掲示、タオル・布巾・キッチンクロスの収納、鍵・キーホルダーの整理に
直径(Φmm)
16
高さ(mm)
20
直径(mm)
16
材質
本体:スチール、マグネット部:ネオジム磁石
材質(本体)
スチール
材質(マグネット)
ネオジム磁石
注意
※精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする