曜日別特売

4U縦型ハンドル付きラックマウントシャーシ(PCケース/マザーボードタイプ)ACP-4000シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03152191
品番
ACP-4340MB-70B
参考基準価格(税別)¥167,450販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

こちらの製品ページは、マザーボードタイプの4Uラックマウントシャーシです。
ベアボーンモデル以外の製品には、PSE電源ケーブルが付属しています。
=========================================================
【製品ラインナップ】
ACP-4000シリーズ:
システム異常をLED表示とアラーム音で通知
---
ACP-4010シリーズ:
ベアボーン(電源ユニット別売):対応電源:300W/500W/500W(1+1冗長)
---
ACP-4020シリーズ:
コンパクト設計(奥行約398mm)
---
ACP-4320シリーズ:
1ベアボーン(電源ユニット別売):対応電源:300W/500W/700W/500W(1+1冗長)
22基のSATAホットスワップ対応ドライブトレイ
---
ACP-4340シリーズ:
4基のSATAホットスワップ対応ドライブトレイ
==========================================================

注意
※型番末尾が「-00C」のモデルは、ベアボーン仕様です。
※ベアボーンモデルに対応する電源ユニットは機種によって異なります。
※ご購入前に、データシートに記載の対応電源ユニットをご確認のうえ、お選びください。
※-----------------------------------------------------------
※電源ユニットは、用途に応じて300W/500W/700Wのシングル電源モデル、および500W(1+1冗長)モデルをご用意しています。
※対応PSE電源ケーブル(型番:1700000237-31)は別売ですので、別途ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする