※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
こちらの製品ページは、マザーボードタイプの4Uラックマウントシャーシです。ベアボーンモデル以外の製品には、PSE電源ケーブルが付属しています。=========================================================【製品ラインナップ】ACP-4000シリーズ:システム異常をLED表示とアラーム音で通知---ACP-4010シリーズ:ベアボーン(電源ユニット別売):対応電源:300W/500W/500W(1+1冗長)---ACP-4020シリーズ:コンパクト設計(奥行約398mm)---ACP-4320シリーズ:1ベアボーン(電源ユニット別売):対応電源:300W/500W/700W/500W(1+1冗長)22基のSATAホットスワップ対応ドライブトレイ---ACP-4340シリーズ:4基のSATAホットスワップ対応ドライブトレイ==========================================================