sec-seal-x001 セキュリティシール 楕円形 VOID表示 45×25mm シルバー 無地 100枚 開封確認 メディアカバーマーケット 03152401

sec-seal-x001 セキュリティシール 楕円形 VOID表示 45×25mm シルバー 無地 100枚 開封確認 メディアカバーマーケット 03152401
sec-seal-x001 セキュリティシール 楕円形 VOID表示 45×25mm シルバー 無地 100枚 開封確認 メディアカバーマーケット 03152401
sec-seal-x001 セキュリティシール 楕円形 VOID表示 45×25mm シルバー 無地 100枚 開封確認 メディアカバーマーケット 03152401
sec-seal-x001 セキュリティシール 楕円形 VOID表示 45×25mm シルバー 無地 100枚 開封確認 メディアカバーマーケット 03152401
sec-seal-x001 セキュリティシール 楕円形 VOID表示 45×25mm シルバー 無地 100枚 開封確認 メディアカバーマーケット 03152401
sec-seal-x001 セキュリティシール 楕円形 VOID表示 45×25mm シルバー 無地 100枚 開封確認 メディアカバーマーケット 03152401
sec-seal-x001 セキュリティシール 楕円形 VOID表示 45×25mm シルバー 無地 100枚 開封確認 メディアカバーマーケット 03152401

セキュリティシール 楕円形 VOID表示 45×25mm シルバー 無地 100枚 開封確認

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(100枚)
注文コード
03152401
品番
sec-seal-x001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

・封筒、梱包箱、書類、荷物などの開封確認に使用できるセキュリティシールです。
・剥がすと貼付面に「VOID」の文字が残るため、開封や貼り直しの痕跡を確認しやすい仕様です。
・シルバーの無地タイプで、封印箇所の目印や管理用シールとして使用できます。
・粘着タイプで、貼付面に圧着して使用できます。
・重要書類、郵便物、配送物、保管品、検査済品などの封印管理に使用できます。
・開封や貼り直し、改ざんの痕跡確認に適しており、荷抜きや無断持ち出しの抑止を補助します。

寸法(mm)
45×25
色
シルバー
表示内容
剥離前:無地/剥離後:VOID
注意
※本製品は、開封や改ざんの痕跡を確認しやすくするためのセキュリティシールです。盗難、改ざん、不正開封などを完全に防止するものではありません。
※貼付面の材質、表面状態、汚れ、油分、水分、凹凸などにより、十分に貼り付かない場合や、VOID表示がきれいに残らない場合があります。
※使用前に、目立たない箇所で粘着性、剥離後のVOID表示および貼付面への影響をご確認ください。
※貼付面の汚れ、油分、水分などを取り除いてから貼り付けてください。
※本製品は貼り直しや再使用を前提とした製品ではありません。一度剥がしたシールは再使用できません。
※本製品を剥がすと、貼付面に「VOID」の文字や粘着剤が残る仕様です。跡を残したくない箇所には使用しないでください。
※紙、塗装面、印刷面、樹脂面などに使用すると、剥離時に表面を傷めたり、印刷や塗装が剥がれたりする場合があります。
※貼付後は、シール全体をしっかりと圧着してください。
※高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03152401sec-seal-x00103152148sec-seal-x001sec-seal-x001 セキュリティシール 楕円形 VOID表示 45×25mm シルバー 無地 100枚 開封確認 メディアカバーマーケット 03152148セキュリティシール 楕円形 VOID表示 45×25mm シルバー 無地 100枚 開封確認メディアカバーマーケット1セット(100枚)
¥1,198
税込¥1,318
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
sec-seal-x001 セキュリティシール 楕円形 VOID表示 45×25mm シルバー 無地 100枚 開封確認 1セット(100枚) メディアカバーマーケット 【通販モノタロウ】