曜日別特売

セキュリティテープ 全転写タイプ 50mm幅×50m VOID表示 開封確認

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
03152462
品番
sec-tape-x001clr
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・封筒、梱包箱、書類、荷物などの開封確認に使用できるセキュリティテープです。
・剥がすと貼付面に「VOID」の文字が残る全転写タイプで、開封や貼り直しの痕跡を確認しやすい仕様です。
・重要書類、郵便物、配送物、保管品などの封印管理に使用できます。
・PETフィルム基材とアクリル系粘着剤を使用した、強粘着タイプのテープです。
・開封や貼り直し、改ざんの痕跡確認に適しており、荷物や保管品の封印管理に役立ちます。

注意
※本製品は、改ざんや開封の痕跡を確認しやすくするためのテープです。盗難、改ざん、不正開封などを完全に防止するものではありません。
※貼付面の材質、表面状態、汚れ、油分、水分、凹凸などにより、十分に貼り付かない場合や、VOID表示がきれいに残らない場合があります。
※使用前に、目立たない箇所で粘着性や剥離後のVOID表示、貼付面への影響をご確認ください。
※貼付面の汚れ、油分、水分などを取り除いてから貼り付けてください。
※本製品は、貼り直しや再使用を前提とした製品ではありません。一度剥がしたテープは再使用できません。
※本製品を剥がすと、貼付面にVOID表示や粘着剤が残る仕様です。跡を残したくない箇所には使用しないでください。
※紙、塗装面、印刷面、樹脂面などに使用すると、剥離時に表面を傷めたり、印刷や塗装が剥がれたりする場合があります。
※貼付後は、テープ全体をしっかりと圧着してください。
※高温、多湿、直射日光を避け、乳幼児の手の届かない場所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする