PR-L4M550-12 リユース PR-L4M550-12 リユース品 ゼネラルサプライ 03153040

PR-L4M550-12 リユース品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03153040
品番
PR-L4M550-12 リユース
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る
高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)
環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14023認証取得)
安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。

適合
E&Qマーク
適合機種
NEC MultiWriter 4M550
色
ブラック
サイズ
A4
区分
【カラー】モノクロ
印字枚数
15000枚
用紙サイズ
A4
環境
E&Qマーク
色区分
モノクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(NEC対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする