曜日別特売
LN-26WP1FGO-SK Google Pixel 11/11 Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ゴリラガラス 超透明 LEPLUS NEXT 03153250

LN-26WP1FGO-SK Google Pixel 11/11 Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ゴリラガラス 超透明 LEPLUS NEXT 03153250
LN-26WP1FGO-SK Google Pixel 11/11 Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ゴリラガラス 超透明 LEPLUS NEXT 03153250
LN-26WP1FGO-SK Google Pixel 11/11 Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ゴリラガラス 超透明 LEPLUS NEXT 03153250
LN-26WP1FGO-SK Google Pixel 11/11 Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ゴリラガラス 超透明 LEPLUS NEXT 03153250
LN-26WP1FGO-SK Google Pixel 11/11 Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ゴリラガラス 超透明 LEPLUS NEXT 03153250
LN-26WP1FGO-SK Google Pixel 11/11 Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ゴリラガラス 超透明 LEPLUS NEXT 03153250
LN-26WP1FGO-SK Google Pixel 11/11 Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ゴリラガラス 超透明 LEPLUS NEXT 03153250

Google Pixel 11/11 Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ゴリラガラス 超透明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03153250
品番
LN-26WP1FGO-SK
参考基準価格(税別)¥2,345販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

【30日間保証】【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】しなやかで強靭なゴリラガラスを採用/超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質
ガラス
タイプ
超透明
本体質量(g)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする