ACP-4000BP-30F 4U縦型ハンドル付きラックマウントシャーシ(PCケース/Backplaneタイプ)ACP-4000シリーズ Advantech(アドバンテック) 03153636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACP-4000BP-30F 4U縦型ハンドル付きラックマウントシャーシ(PCケース/Backplaneタイプ)ACP-4000シリーズ Advantech(アドバンテック) 03153636
ACP-4000BP-30F 4U縦型ハンドル付きラックマウントシャーシ(PCケース/Backplaneタイプ)ACP-4000シリーズ Advantech(アドバンテック) 03153636
ACP-4000BP-30F 4U縦型ハンドル付きラックマウントシャーシ(PCケース/Backplaneタイプ)ACP-4000シリーズ Advantech(アドバンテック) 03153636

4U縦型ハンドル付きラックマウントシャーシ(PCケース/Backplaneタイプ)ACP-4000シリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量
1台
シリーズ
ACP-4000
注文コード
03153636
品番
ACP-4000BP-30F
参考基準価格(税別)¥76,850販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

こちらの製品ページは、バックプレーンタイプの4Uラックマウントシャーシです。
ベアボーンモデル以外の製品には、PSE電源ケーブルが付属しています。
=========================================
ACP-4000シリーズ:
PICMG 1.0/1.3対応
最大15スロット対応(Full-size SBC対応)
電源容量:300W/500W
----------------------------------------------------------
ACP-4010シリーズ:
PICMG 1.0/1.3対応
最大15スロット対応(Full-size SBC対応)
ベアボーン(電源ユニット別売)
-----------------------------------------------------------
ACP-4020シリーズ:
PICMG 1.3対応
最大14スロット対応(Half-size SBC対応)
電源容量:500W
コンパクト設計(奥行348mm)
-----------------------------------------------------------
ACP-4320シリーズ:
PICMG 1.0/1.3対応
最大15スロット対応(Full-size SBC対応)
ベアボーン(電源ユニット別売)
=========================================

寸法(mm)
482×177×479
シリーズ
ACP-4000
対応
【バックプレーン】PICMG 1.0/ 1.3対応
電源容量(W)
300
その他
最大15スロット対応(Full-size SBC対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※型番末尾が「-00C」のモデルは、ベアボーン仕様です。
※ベアボーンモデルに対応する電源ユニットは機種によって異なります。
※ご購入前に、データシートに記載の対応電源ユニットをご確認のうえ、お選びください。
※対応PSE電源ケーブル(型番:1700000237-31)は別売ですので、別途ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする