高橋書店
(85)ニューダイアリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03155027
品番
85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
きちんとしているのに軽やかな印象のダイアリー。ベーシックなレフト式は、予定管理がしやすいレイアウト。右側のページはフリースペースとして使えます。巻末には地図や年表など便利なカラー付録付き。
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年12月14日~2028年1月2日
色
黒
規格
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
160
付録
【本文付録】年齢早見表、カラー世界・日本地図、カラー歴史年表、地下鉄路線図、印紙税額一覧表、非常時への備え、手紙の慣用句、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き1週間、1:ウィークリー、2:週間、3:セパレート
六曜表示
有