高橋書店
(521)torinco3(ネイビーグレー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03155052
品番
521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
月間ページとメモページのみのシンプルな手帳。付箋やカード、シールが収納できるクリアポケット付きです。
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日
色
ネイビーグレー
規格
手帳判
材質(表紙)
PUR
ページ数
104
付録
【本文付録】年齢早見表、Wish List、Book List、Movie List 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き1か月、1:マンスリー、2:月間、3:月間ブロック
六曜表示
有