曜日別特売
374 (374)プチクレール4 高橋書店 03155079

374 (374)プチクレール4 高橋書店 03155079
374 (374)プチクレール4 高橋書店 03155079

(374)プチクレール4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03155079
品番
374
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

チェック柄のクレールシリーズで一番コンパクトなサイズ。カバンの中でも邪魔にならず持ち歩けます。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日
チェック
規格
B7
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
96
付録
【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き1か月、1:マンスリー、2:月間、3:月間ブロック
六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする