曜日別特売
32 (32)いきいき家計簿 高橋書店 03155088

32 (32)いきいき家計簿 高橋書店 03155088
32 (32)いきいき家計簿 高橋書店 03155088
32 (32)いきいき家計簿 高橋書店 03155088

(32)いきいき家計簿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03155088
品番
32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

家計簿の中でも王道の週計タイプは、1日ごと・週ごとの収支を管理するのに便利。バラエティー豊かな料理のレシピや生活コラムが入った、飽きのこない構成です。レシートやカード等をスッキリ収納できる特製フリーポケット付き。ペンホルダー付き。

仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日
写真
規格
A5
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
192
付録
【本文付録】年齢早見表、年間決算表、医療費控え、公共料金控え、贈答の控え、クレジット控え、くらしのコラム、ビタミン・ミネラル情報、マイハウス・マイカーメモ、貯蓄・保険控え、ボーナスプラン、アドレスメモ、ショップメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き1週間、1:家計簿、2:週間、3:週計タイプ
六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする