高橋書店
(113)ニューダイアリーアルファ14 全国鉄道地図付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03155097
品番
113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
「第5回手帳大賞」最優秀企画賞受賞作を商品化。「仕事とプライベート」や「取引先ごと」など、4分割スペースの使い方は自由自在。
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月30日~2028年1月2日
色
黒
規格
手帳判
材質(表紙)
PVC
ページ数
192
付録
【本文付録】地下鉄路線図、東京・大阪・名古屋近郊鉄道路線図、全国鉄道地図 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
1週間+メモ、1:ウィークリー、2:週間、3:レフト
六曜表示
有