曜日別特売
38 (38)かんたん・かけいぼ 高橋書店 03155192

38 (38)かんたん・かけいぼ 高橋書店 03155192
38 (38)かんたん・かけいぼ 高橋書店 03155192
38 (38)かんたん・かけいぼ 高橋書店 03155192

(38)かんたん・かけいぼ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03155192
品番
38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

場所を選ばずに書けるサイズが人気。手帳のように予定も収支もまとめて管理できるタイプです。ポップでかわいいふくろうモチーフは金運アップのアイテムです。レシートやカード等をスッキリ収納できる特製フリーポケット付き。ペンホルダー付き。

仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日
イラスト
規格
B5
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
64
付録
【本文付録】年間決算表、医療費控え、公共料金控え、贈答の控え 【別冊】なし 【別紙付録】オリジナルしおりカレンダー(年齢早見表、慶弔贈答マナー)、財産チェックシート 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
1:家計簿、2:月間、3:見開き1ヵ月
六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする