高橋書店
(282)ラフィーネ2
282
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03155298
品番
282
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥924
販売価格(税別)
¥
840
バスケットに入れる
時間管理がしっかりできる時間軸スペースと、十分なメモスペースを併せ持ったベストバランスなレイアウト。スペースたっぷりのA5判。
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年11月1日~2028年3月31日
色
花柄
規格
A6
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
80
付録
【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き1か月、1:マンスリー、2:月間、3:月間ブロック
六曜表示
有