264 (264)リベルデュオ5 高橋書店 03155386

264 (264)リベルデュオ5 高橋書店 03155386
264 (264)リベルデュオ5 高橋書店 03155386

(264)リベルデュオ5264

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03155386
品番
264
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥737
販売価格(税別)
¥670

「薄さ」と「軽さ」が人気の土日均等タイプ。1冊目にはもちろん、趣味用のサブ手帳としてもオススメ。カレンダー感覚で見やすい日曜始まり。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年11月1日~2028年3月31日
色
ビーンズベルデ
規格
手帳判
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
64
付録
【本文付録】年齢早見表、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
11
レイアウト
見開き1か月、1:マンスリー、2:月間、3:月間ブロック
六曜表示
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする